• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D6.0-0.375-12-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102445
EAN / GTIN 7291075161588
Herstellernummer 3102445
L-Nummer L23980 1848

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.63″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 125504-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.44″