FDN D050-08-CF4-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102278
EAN / GTIN 7291075120936
Gyártó száma 3102278
L-szám L23980 275

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép oldalán (CCMS) CLICKFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • CLICKFIT szerelőtengely
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése