CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz 16DI

Cikkszám: 309665 16DI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
Teljes hossz L 26,4 mm
Külső ⌀ D 30 mm
Max. meghúzási nyomaték 55 Nm
Menet Tr22×1,5
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309665 16DI
EAN / GTIN 2050001704917
Gyártó száma 4482200

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
Kúpos = minden „C“ méret.
Standard
= minden más méret.
CP ER-felfogó anyák, HP tömítőgyűrűkhöz.

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése
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
    CP típus ER-hez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz