PSC hűtőfolyadék-cső, PSC-hez: 40

Cikkszám: 309885 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

PSC-hez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló befogó PSC 40
Menet M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Teljes hossz L 26 mm
L1 12 mm
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Gyártó száma PS4.ER1.014.026

Leírás

Alkalmazható:

Poligon szerszámbefogók.

Figyelem:

A hűtőfolyadék cső felszerelése a 309893 sz. szerelőkulccsal és a 083321 542 sz. LOCTITE® ragasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek