Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval 20 mm

Cikkszám: 307945 20
Kedvezmény
222,20 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HPC; HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 55 mm
⌀ D2 44 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100 20
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307945 20
EAN / GTIN 4045197883650

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
  • Keményfém szerszámokhoz.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
  • Balluffchip furattal.
  • Megerősített kivitel.

Előny:

Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között
  • Megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
  • Megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.
A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében:
  • csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
  • Nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.
Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308810308830 sz., zsugorbefogó készülékek 354210354450 sz.

Figyelem:

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg.
Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat. A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: http://ho7.eu/anschliff.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek