• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Mandrins de frettage 4,5° avec fonction de sécurité 20 mm

Réf.: 307945 20
Remise
220,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC; UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC; UGV
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 55 mm
⌀ D2 44 mm
Affûtage d’outil adapté 129100 20
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307945 20
EAN / GTIN 4045197883650

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d'outil intégré, réglage 5 mm.
  • Pour outils en carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Modèle renforcé.

Avantage(s):

Raccordement serré entre le mandrin de frettage et l'outil
  • empêche l'extraction involontaire de l'outil - sécurité élevée!
  • empêche les secousses radiales.
Outre l'avantage de la sécurité de processus, le mandrin permet, grâce à sa réalisation renforcée:
  • de réduire la tendance aux vibrations, c'est-à-dire d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'améliorer les surfaces;
  • d'obtenir des forces de serrage plus élevées que pour les mandrins de frettage standard.
Libre choix de l'outil! Affûtage de l'arbre disponible via Hoffmann, mais aussi disponible librement!

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Protection contre l'extraction: la queue d'outil doit présenter un affûtage défini. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308810308830, appareils de frettage, accessoires 354210354450.

Remarque(s):

La fraise doit recevoir un affûtage défini. L’affûtage peut être commandé pour un outil neuf ou un outil existant.
Numéro pour affûtage: Code art. 129100 + indication de taille. L’affûtage peut être également exécuté soi-même, les données sont indiquées à cette adresse: http://ho7.eu/anschliff.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange