{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Meredekkúphoz | 40 | |
| Furat tulajdonsága | furattal | |
| Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
| Váll ⌀ D | 23 mm | |
| Fej ⌀ D1 | 19 mm | |
| Teljes hossz L | 54 mm | |
| L1 | 26 mm | |
| Menet M | M16 | |
| Szög A | 15 fok | |
| Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
| Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
| Kulcsnyílás | 19 mm | |
| Termék fajtája | Kúpvonócsap |
| Cikkszám | 308600 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197150905 | |
| Gyártó száma | 308600 40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |