Marófej hosszabbító Rövid, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 301105 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6357
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Szabvány DIN 6357
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Külső ⌀ D 38 mm
Teljes hossz L 45 mm
A 17 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301105 16
EAN / GTIN 4045197778420
Gyártó száma 301105 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Felfogócsap, furat és felfekvő felületek a vállon köszörülve.

Felhasználás:

Marófej befogók rugalmas meghosszabbításához. Kedvező árú változat a drága egyedi gyártásokhoz képest. 3 lehetséges felhasználási lehetőség: rövid (45 mm) vagy hosszú (70 mm) hosszabbító ill. maximum két rövid hosszabbító (2×45 mm) kombinációja.

Tartalom:

Inkluzív hozzávaló marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.
Tartalék csavar 301107 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek