SCHR 12.7-22BF Span- en draaigereedschaphouder voor draaibanken met verschuifbare kop en automatische draaibanken. Aan twee kanten opspannen mogelijk.

Artikelnummer: 2802079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802079
EAN/GTIN 7291075315424
Nummer fabrikant 2802079
L-nummer L23920 3257

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Overlengte (OAL): 4,921″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.315″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Samlet længde (OAL): 4.921″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles