MIFHR 15.9C-15 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3335104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335104
EAN / GTIN 7291075263749
Gyártó száma 3335104
L-szám L24140 93

Leírás

Leírás:

Face horony / Turn indexálható tartók, teljes hossz (OAL) 3,937 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Működési szélesség (WF): 0,295”
  • Fej hossza (bal): 0,748”
  • Teljes hossz (OAL): 3,937”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése