MIFR 10-2.50-1.25 IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3304245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304245
EAN / GTIN 7291075262506
Gyártó száma 3304245
L-szám L24030 870

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 9 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 25,1 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 1,25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 7,6 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,2 mm
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Min. Homlokesztergáló adagoló (FFT(min)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: