eco beszúró penge 32/3 mm

Cikkszám: 273781 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 32 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 110 mm
Teljes hossz L 150 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036

Leírás

Felhasználás:

A 273656273749 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható:

273984273994 sz. vagy 319132319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz