TANGFGRIP lapkatartó, semleges, Beszúrási szélesség w: 2mm

Cikkszám: 273611 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGFGRIP
Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja semleges
Belső hűtés igen
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
Maximális munkadarab ⌀-höz 52 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Kinyúlási hossz 26 mm
Gyártó jelölése TGAQ D52-2-2Z-JHP
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Gyártó száma 3367506

Leírás

Alkalmazható:

273600273605 sz. befogószár.

Alkalmazható:

LOGIPFGRIP

Figyelem:

A 279955 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése