{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANGFGRIP | |
Beszúrási szélesség w | 3,05 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | igen | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Szárkivitel | Esztergakés | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 52 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Kinyúlási hossz | 26 mm | |
Gyártó jelölése | TGAQ D52-3-2Z-JHP | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273611 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404050 | |
Gyártó száma | 3367508 |