Leszúró penge Acél 26/2,2 mm

Cikkszám: 273552 26/2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja egyenes
belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 50 mm
Teljes hossz L 110 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273552 26/2,2
EAN / GTIN 4062406373641

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz