Leszúró penge HSS 32/2,2 mm

Cikkszám: 273556 32/2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Pengemagasság h5 32 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 60 mm
Teljes hossz L 150 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273556 32/2,2
EAN / GTIN 4062406080662

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz