Menetlapka készlet, 16-os méret EL

Cikkszám: 271900 EL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Minőség HB7010
Menetfajta M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Megmunkálási irány balra
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271900 EL
EAN / GTIN 4045197371492

Leírás

Tartalma:

Teljes profil, metrikus 60°: 270720 sz. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 méret
Részprofil, metrikus 60°: 270745 sz. 0,5-1,5; 1,75-3 méret
Teljes profil, BSW 55°: 270805 sz. 14; 11 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek