Outil de filetage intérieur à droite, profil partiel 60° simturn AX 5

Réf.: 270649 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant APGSX800
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5,1 mm
⌀ D 5 mm
Pas 0,75 − 1 mm
f 2,4 mm
t 0,57 mm
Largeur de gorge w 0,09 mm
S 0,45
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270649 5
EAN / GTIN 2050002067349
Réf. fabricant A05.MT07.01.15.51MR X800

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier