{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AJA0X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Emelkedés | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270649 4 | |
EAN / GTIN | 2050002067332 | |
Gyártó száma | A05.MT10.01.15.48MR X800 |