Váltólapka csavar készlet 8

Cikkszám: 269028 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX15
Menet M4
Hossz L 8,4 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 8
EAN / GTIN 4062406248512
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz