{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CNGA 120408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | KBN25M | |
| Szerszámanyag | CBN | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Vágóél kivitel | ME | |
| Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 255616 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507078 | |
| Gyártó száma | TBZ01457 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |