Esztergakés készlet 20 mm

Cikkszám: 255130 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610; Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610; Gyári szabvány
Kés ISO kódja PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 125 mm
Pótalkatrészek 259981 2
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek