Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm

Cikkszám: 251112 20/12
Kedvezmény
83,83 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSSNR/L 2020K12
Hozzávaló váltólapka SN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 29 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 20
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251112 20/12
EAN / GTIN 4045197650856
Gyártó száma 251112 20/12