Torx® szorítócsavar TX15

Cikkszám: 231540 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX15
Menet M3,5
Teljes hossz 8,4 mm
Meghúzási nyomaték 2,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231540 TX15
EAN / GTIN 4045197220516