PCHR 12.7-D22-2-IQ Szerszámtartó süllyesztéshez és elválasztáshoz 5 élű vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302658
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302658
EAN / GTIN 7291075318173
Gyártó száma 2302658
L-szám L23920 3316

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
  • Teljes magasság (OAH): 1″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
  • fej hossz (LH): 0.78″
  • teljes magasság (OAH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.87″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése