{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 97 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,4 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 43,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221965 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058781 | |
Gyártó száma | TX782238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH mini 52/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
479,13 €
311,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 52 | 52 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 45 | 40 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 | 102 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,4 | 0,92 |
Fz helikális | 0,8 | 0,8 |