{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 73 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 31,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Gyártó száma | THN08326 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH mini 40/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
364,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
311,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 16 | 16 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 | 34 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 31,3 | 32,4 |
Fz helikális | 0,8 | 0,8 |