Nagy előtolású maró MFH mini 42/5 mm

Cikkszám: 221965 42/5
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 7
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 35 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 77 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 33,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221965 42/5
EAN / GTIN 2050002058767
Gyártó száma TX782236

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz