{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 93 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,42 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Gyártó száma | TX781477 |