APMT 180508 SR ST1400

Cikkszám: 215226 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 159 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 180508 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215226 ST1400
EAN / GTIN 4045197600950

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
220
Acél < 1400 N/mm²
P
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: