{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 79 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,6 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 120408 | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212910 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320995 |