Marólapka ⌀ 8 mm ALU

Cikkszám: 212705 ALU
Kedvezmény
53,61 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,36 € 53,61 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,30 € 44,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz R 0,5 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,15 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,15 mm
Cserék / élek száma 1
Sarokrádiusz 0,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212705 ALU
EAN / GTIN 4045197761491

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: