Marólapka ⌀ 8 mm ST1400

Cikkszám: 212705 ST1400
Kedvezmény
44,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,44 € 44,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,20 € 37,43 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ST1400
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz R 0,5 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,15 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,15 mm
Cserék / élek száma 1
Sarokrádiusz 0,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212705 ST1400
EAN / GTIN 4045197761507

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
360
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
240
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: