Akkumulátor 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Cikkszám: 1600A02A2T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02A2T
EAN / GTIN 4059952638935
Gyártó száma 1600A02A2T
L-szám L00590 1597

Leírás

Leírás:

  • Akkucsomag 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah
  • Ez a kompakt és könnyű ProCORE18V 4,0Ah akkumulátor és a nagy teljesítményű ProCORE18V 8,0Ah akkumulátor kombinációja egy vezetékes 1800 wattos szerszám teljesítményéhez
  • Legújabb cellatechnológiánk 21700 cellával és intelligens akkumulátor-menedzsmentünk 87%-kal több energiát garantál, mint egy normál akkumulátor, és az akkumulátor COOLPACK 2.0 technológiája kiváló hőkezelésével hosszabb élettartamot és üzemidőt biztosít
  • A ProCORE18V 4,0Ah és 8,0Ah akkumulátorok nagy felbontású, 5 LED-es töltöttségi szintjelzővel vannak felszerelve
  • Minden újratölthető akkumulátorunk 2008 óta kompatibilis az új és a meglévő Bosch Professional szerszámokkal az azonos voltosztályon belül
  • Az L-BOXX 136 a speciálisan kifejlesztett robusztus betétjével jobb tárolási és szállítási megoldást kínál a Bosch Mobility rendszeren belül
  • Az L-BOXX optimalizált kattintási mechanizmusa lehetővé teszi az egymásra helyezett dobozok könnyű kinyitását a kényelmes kezelés érdekében
  • Az L-BOXX változatok, a szerszámbetétek és a Sortimo járműbe épített felszerelési rendszer átfogó kompatibilitása teljes rugalmasságot biztosít
  • Szállítási tartalma: 2x ProCORE18V 8,0Ah akkumulátor , 4x ProCORE 18V 4,0Ah akkumulátor , L-BOXX 136 , 1/1 L-BOXX betét indítószetthez

Jellemző:

  • Űrtartalom: 23,827 dm3
  • Bruttó súly: 6,1 kg
  • Nettó tömeg: 4,2 kg
  • Dimenzió szélessége: 357 mm
  • Magassági méret: 151 mm
  • Méret hossza: 442 mm

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
  • 4 x ProCORE 18V 4.0Ah akkumulátor
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a kezdő szettekhez