VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Cikkszám: 123740 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Innenkühlung ja, mit 40 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0080 mm
Aufnahmetoleranzklasse h$05
Durchmesser Schaft 8 mm
Schaftausführung HA
Schneidendurchmesser, min. 8 mm
Schneidendurchmesser, max. 8 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge 340 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Pilotbohrer notwendig igen
Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 349 mm
Nutzlänge 328 mm
Länge gesamt 385 mm
Gewicht 140 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123740 8
EAN / GTIN 4045197498236
Gyártó száma 123740 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Staal < 500 N/mm²
P
75
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
nat maximaal
 

Leírás

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente fg6 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek