• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA40×D, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artikl br.: 123740 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal VHM
Premaz TiAlN
Razred tolerancije ISO fg6
Promjer rezanja, min. Dc min. 8 mm
Ukupna duljina L 385 mm
Duljina reznog utora Lc 340 mm
Promjer drška DS 8 mm
Broj oštrica Z 2
Kut, 1. Stupanj 135 stupanj
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Oznaka proizvođača VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Obrazac za snimanje Standard
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 0080 mm
Klasa tolerancije snimanja h6
Izvedba drške HA
Mogućnost konfiguracije ne
Tolerancija promjera rezanja razred tolerancije ISO
Smjer spirale desno
Kut spirale, min. 30 stupanj
Vrsta alata za bušenje višestruko svrdlo
Pilot bušilica potrebna Da
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača VHM TiAlN
Prihvat točka razdvajanja 1
Duljina izboja A 349 mm
Korisna duljina L1 328 mm
Težina 140 g
Smjer rezanja desno režuće
Norma Werksnorm
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Prsten u boji zelena
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda puno svrdlo
Izvedba (×D) 40×D
Preporučena maksimalna dubina bušenja 328 mm
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 123740 8
EAN / GTIN 4045197498236
Broj proizvođača 123740 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
75
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralni žlijebovi s 4 vodeće faze i unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinkovito svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. S kutom vrha od 135° i posebnom tolerancijom oštrice h7 za optimalno bušenje dubokih rupa. Velika ravnost i cilindričnost rupa.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 40×D i 50×D potrebna je pilotna rupa bušena pilotnim svrdlom do maksimalne dubine br.122736 i kopilotna rupa 20×D bušena kopilotnim svrdlom br. 123691.Primjenom pilotne rupe povećava se pouzdanost postupka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu