• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artikelnummer: 123740 8
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal VHM
Coating TiAlN
Tolerantieklasse ISO fg6
Snijkantdiameter, min. Dc min. 8 mm
Totale lengte L 385 mm
Spaangroeflengte Lc 340 mm
Schachtdiameter DS 8 mm
Aantal snijkanten Z 2
Hoek, 1e trap 135 graden
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Voeding f 0,12 mm/omw.
Nat maximaal geschikt
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering ZYL00800115
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 8 mm
Opnametolerantieklasse h6
Lengte schacht LS 36 mm
Schachtuitvoering HA
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter tolerantieklasse ISO
Spoedrichting rechts
Spiraalhoek, min. 30 graden
Type boorgereedschap dubbele-fasenboor
Pilotboor noodzakelijk ja
Verspaningsgroep K (gietijzer); M (roestvrij staal); P (staal)
Materialen, producentaanduiding VHM TIALN
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte A 349 mm
Nuttige lengte L1 328 mm
Gewicht 140 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Norm Werksnorm
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Gekleurde ring groen
Verspaningsstrategie HPC
Producttype volboor
Uitvoering (×D) 40×D
Aanbevolen maximale boordiepte 328 mm
Voeding in staal < 900 N/mm2
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 123740 8
EAN/GTIN 4045197498236
Nummer fabrikant 123740 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
75
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 4 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie fg6 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 40×D en 50×D is een pilotboring tot maximale boordiepte met pilotboor nr. 122736 en een co-pilotboring 20×D met co-pilotboor nr. 123691 absoluut noodzakelijk.Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid.