Védősisak BOP ENERGY 3000 RED

Cikkszám: 097807 RED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga UP-GF üvegszál poliészter
Súly 475 g
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 50365
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097807 RED
EAN / GTIN 4017765057435
Gyártó száma 1204072780

Leírás

Kivitel:

Üvegszálas poliészterből készült kiváló minőségű duroplaszt sisak feszültség alatt, vagy feszültség alatt álló alkatrész közelében végzett munkákhoz max. AC 1.000 V-ig (vagy DC 1.500 V-ig). A sisak magas hőmérsékletek esetén is alaktartó és véd az ívfény ellen. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Befogó nélkül
  • Natúr bőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.

Alkalmazható:

097836 sz. ívfény rostély 097831 sz. MFA multifunkciós adapterrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek