Suojakypärä BOP ENERGY 3000, Väri: RED

Tuote nro.: 097807 RED
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
  • Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä
  • Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Sähköeristys; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Linssin pinnoite kemikaaleja kestävä
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali UP-GF-lasikuitupolyesteri
Paino 475 g
Standardi DIN EN 397; DIN EN 50365
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097807 RED
EAN / GTIN 4017765057435
Valmistajan numero 1204072780
Valmistaja/vastuuhenkilö Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Kuvaus

Malli:

Laadukas Duroplast-suojakypärä lasikuitupolyesteriä käytettäväksi jännitteisissä työtehtävissä tai jännitteisten osien lähellä enintään AC 1.000 V (tai DC 1.500 V). Kypärä säilyttää muotonsa kuumassa ja suojaa valokaarilta. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C ja kuumankesto 150 °C.
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitintä
  • Luonnonnahkainen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Energiateollisuus, voimavirta-asennukset, rautatie, tulityö, kemian teollisuus, sähköasennukset.

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD). Kylmänkesto -30 °C, kuumankesto 150 °C.

Sopii:

Häiriövalokaarivisiiri nro 097836 MFA-minitoimiadapterin nro 097831 avulla.