Szűrt levegős légzésvédelem készlet Versaflo™ TR300+, Típus: START

Cikkszám: 097180 START
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TR315E+
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Gyártó száma 7100098908
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő készlet véd a részecskéktől. A csupán 1135 g súlyú kompakt és szorosan illeszkedő rendszer különösen alkalmas ülő munkavégzéshez és szűk munkaterületekre. Az állandó levegő bevezetés csökkenő akku- és szűrőteljesítmény esetén is garantált. Alacsony akkumulátor töltöttség és/vagy alacsony légáram esetén akusztikus és optikai riasztás. A kijelzőn megjelenik a töltöttségi szint, a részecskeszűrő töltöttségi állapota és a légáram fokozat.

Szabvány:

EN 12941 (TH2 vagy TH3 a használt fejrésztől függően).

Tartalom:

  • 1× TR302E+ szűrt levegős egység
  • 1× TR362E szikravédő
  • 1× légáram indikátor
  • 1× TR3712E részecskeszűrő
  • 1 × TR3600 előszűrő
  • 1 × TR325 standard öv
  • 1 × TR332 nagyteljesítményű elem
  • 1 × töltőkészülék a TR341E tápegységgel
  • 1 × állítható hosszúságú BT30 légtömlő

Figyelem:

A Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő készletet fejrész nélkül szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek