{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | AlphaTec® | |
Tartalom | 1 | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 9 | |
EN 374 | A típus (AKLMPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Anyag | Természetes gumilatex | |
Hordozóanyag | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Univerzális; Heavy Duty | |
Hossz | 610 mm | |
Vastagság | 1,5 mm | |
Festék | fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 279 g | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | Természetes gumilatex | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094738 9 | |
EAN / GTIN | 076490443153 | |
Gyártó száma | ME108/8.5 |