• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár HyFlex® 11-757, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094448 7
Kedvezmény
19,02 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,36 € 19,02 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,30 € 15,85 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: F

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 18G
EN 388 3X31F
Hordozóanyag INTERCEPT™
Bevonat PU
Felhasználási terület Pontosság
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória F
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094448 7
EAN / GTIN 10076490620452
Gyártó száma 11757070
Gyártó/felelős személy Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és vékony HyFlex® sorozatú vágás elleni védőkesztyű. Integrált INTERCEPT™ technológia, érintőképernyőhöz alkalmas, 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia. A Dermatest® által bőrgyógyászatilag tesztelt.
HyFlex® 11-757. F vágásvédelmi fokozat extrém vágási veszélyekkel szembeni védelemhez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése