GARANT GreenPlus menettömítő anyag 5GP42, Tartalom: 50ml

Cikkszám: 088064 50
Ár / 1 Darab (554,00 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilát-észter
Dinamikus viszkozitás 400 mPas - 800 mPas
Sűrűség 1,08 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 10 min - 20 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Max. M menetmérethez M26
Menetmérethez, col 3/4 coll
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 15 Nm - 25 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék barna
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 088064 50
EAN / GTIN 4062406423476
Gyártó száma 088064 50
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

5GP42 típus. Tömítőanyag menetes munkadarabokhoz hidraulikus vagy pneumatikus berendezéseknél, ill. csatlakozó idomoknál. Hatékony védelem olaj, víz, szénhidrogének és kémiai adatok ellen.
A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GreenPlus" Összes megtekintése