GARANT GreenPlus sriegių sandarinimo priemonė 5GP42, Talpa: 50ml

Prekės Nr.: 088064 50
Kaina už vieną 1 vnt. (554,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Gewindedichtmittel 5GP42
Spalva rudos spalvos
Tvarumas GARANT GreenPlus
Cheminė bazė metakrilato esteris
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
Minimali naudojimo temperatūra −55 °C
Maksimali darbinė temperatūra 180 °C
Minimalus atitrūkimo momentas 15 Nm
Užpildymo kiekis 50 ml
Minimali sandėliavimo temperatūra 5 °C
Maksimali laikymo temperatūra 23 °C
Išardymas su standartiniu įrankiu
Darbinis kietumas pagal 6 h
Tinka panaudojimo sričiai jungiamosios detalės; sriegių sandarinimas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Tinka medžiagoms metalas
Maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Minimalus dinaminis klampumas 400 mPas
Maksimali dinaminė klampa 800 mPas
Sandarinimo savybės atspar. alyvai; atspar. chemikalams; atspar. vandeniui; fluorescencin. UV spinduliuose
Kietumas tempiant pagal 20 min
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Tankis 1,08 g/cm3
Produkto rūšis sandarikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088064 50
EAN / GTIN 4062406423476
Gamintojo numeris 088064 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tipas 5GP42. Hidraulinių ar pneumatinių sistemų arba jungiamųjų dalių ruošinių su sriegiais sandariklis. Veiksminga apsauga nuo alyvos, vandens, angliavandenilių ir cheminių produktų.
Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GreenPlus" Peržiūrėti viską