• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Nastro adesivo su due lati, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 19X50

Codice art.: 083662 19X50
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.60 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore trasparente
Lunghezza 50 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,205 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083662 19X50
EAN / GTIN 4005800151712
Produttore/persona responsabile tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

tesafix® 4965 è adatto per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni. Ideale per l’incollaggio su vetro,
metallo, piastrelle lisce, legno trattato e numerosi tipi di plastica come ABS ed EPDM.
Resistente alle temperature fino a 100 °C.