Pistolet à cartouches sans fil C18PCG-310

Réf.: 083503 C18PCG-310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Emballage: Pochette
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Pochette
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
pression d’extrusion max. 459 kg
Poids, batterie comprise 2,3 kg
Pour taille de cartouche 310 g
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083503 C18PCG-310
EAN / GTIN 4002395001439
Réf. fabricant 4933441310

Description

Exécution:

  • Le retour automatique de la barre de pression empêche la formation de gouttes.
  • Régulation électronique de la vitesse d’extrusion via une molette à 6 niveaux de vitesse.
  • Composants électroniques REDLINK™ – La protection contre la surcharge dans la machine et la batterie garantit une longue durée de vie.
  • Flux constant du produit d’étanchéité, formation réduite de soufflettes et utilisation complète du contenu des cartouches.
  • Optimisé pour tous les produits d’étanchéité et colles courants, même à basse température.
  • Surveillance individuelle des cellules pour une durée de vie optimisée.

Livraison:

Avec 1× batterie M18 B2, 1× chargeur M12-18 C, sacoche à outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange