Pistola de calafatear con batería C18PCG-310

Número de artículo: 083503 C18PCG-310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Embalaje: Bolsa
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Bolsa
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
presión de eyección máxima 459 kg
Peso incluida batería 2,3 kg
adecuado para tamaño de cartucho 310 g
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083503 C18PCG-310
EAN / GTIN 4002395001439
Número del fabricante 4933441310

Descripción

Ejecución:

  • El retroceso automático de la varilla de presión impide que se formen gotas.
  • Regulación electrónica de la velocidad de expulsión a través de una rueda de ajustes con 6 niveles de velocidad.
  • Sistema electrónico REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería proporciona una vida útil prolongada.
  • Flujo constante de sellador, menor formación de burbujas y uso de todo el contenido del cartucho.
  • Optimizado para todos los selladores y pegamentos habituales, incluso a temperaturas más frías.
  • Vigilancia de compartimentos individuales para optimizar la vida útil.

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería M18 B2, 1 cargador M12-18 C, bolsa para herramientas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos