LED-EX zseblámpa elemmel EX4

Cikkszám: 081484 EX4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 68

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EX4
IP védettségi osztály IP 68
ATEX zóna 0. zóna; 20. zóna
Ház színe sárga
Fényáram 50 lm
Világítási idő 7 óra
Világítási távolság 35 m
Energiaellátás Elemes
Advanced Focus System (AFS) nem
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 140 mm
Fej ⌀ 20 mm
Súly 65 g
Övtáska tartozék nem
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Gyártó száma 500682

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett zseblámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Az új LED Lenser EX sorozat lámpái maximálisan porzáróak és víz ellen védettek.
Csekély súlyú praktikus ceruzalámpa nyomáskapcsolóval.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek