Bloc multiprise série Alu Office 6x 6

Réf.: 081196 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 20
  • Interface: Interface USB

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Nombre de prises 6
Longueur bloc 390 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 1,8 m
Nombre de prises 230 V/16 A 6
Interface Interface USB
Type de produit Multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081196 6
EAN / GTIN 4007123677559
Réf. fabricant 1391040410

Description

Exécution:

Bloc multiprise série Alu Office avec fonction de charge USB. Avec 4 prises de table et 2 fiches de charge USB. Prises électriques protégées disposées à 45°, également pour fiches angulaires. Pour le raccordement aisé d’appareils directement au bureau.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Remarque(s):

Adaptateurs à contact protégé 250V/ 16A pour raccorder des fiches à contact protégé avec des systèmes de prises européens différents, voir dans l’eShop sous les codes art. 081172 et 081174.