Kúpos lyukmérő, lapos1 - 15 mm

Cikkszám: 0600101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0600101
EAN / GTIN 4029713282493
Gyártó száma 0600101
L-szám L40510 1945

Leírás

Kivitel:

  • olvasás 0,1 mm

Leírás:

Kúpos lyukmérő, lapos. Mérési tartomány 1-15 mm, leolvasás 0,1 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél, edzett
  • Olvasás: 0,1 mm
  • Mérési tartomány (mm): 1 - 15